ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - Alarima 2-saraketta ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Leveys - 235 mm
Korkeus - 16 mm
Syvyys - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815469
Sähkönumero
2815980
Toimittajan tuotenumero
51382EP-A
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Leveys:
235 mm
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
19 mm
Alarima 2-saraketta alumiini
ABB-Welcome ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmät, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Alarima leveys 2-saraketta, materiaali alumiini. Sopii ABB-Welcomen alumiinisiin ulkoyksiköihin.
ABB-Welcome ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmät, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Alarima leveys 2-saraketta, materiaali alumiini. Sopii ABB-Welcomen alumiinisiin ulkoyksiköihin.
- Koko 2-saraketta
- Suojausluokka IP54
- Materiaali alumiini
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


