ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - Avaustyökalu 135mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Leveys - 4 mm
Korkeus - 165 mm
Syvyys - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809802
Sähkönumero
2815969
Toimittajan tuotenumero
51381MT
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Leveys:
4 mm
Korkeus:
165 mm
Syvyys:
26 mm
Avaustyökalu 135mm
ABB-Welcome -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Avaustyökaly 135mm leveisiin ABB-Welcomen ulkoyksiköihin.
ABB-Welcome -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Avaustyökaly 135mm leveisiin ABB-Welcomen ulkoyksiköihin.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


