ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - IP Pinta-asennuskehys 10 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Korkeus - 13.5 mm
Leveys - 250.8 mm
Syvyys - 185 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815278
Sähkönumero
2815975
Toimittajan tuotenumero
42371S-B
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Korkeus:
13.5 mm
Leveys:
250.8 mm
Syvyys:
185 mm
IP Pinta-asennuskehys 10" kosketusnäytöille väri antrasiitti
ABB-Welcome- ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Pinta-asennuskehys 10" kosketusnäytöille, väri antrasiitti.
ABB-Welcome- ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Pinta-asennuskehys 10" kosketusnäytöille, väri antrasiitti.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


