ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - IP valu- ja uppokotelo 7 USE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Korkeus - 108 mm
Leveys - 178 mm
Syvyys - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891822764
Sähkönumero
2815992
Toimittajan tuotenumero
42491F
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Korkeus:
108 mm
Leveys:
178 mm
Syvyys:
52 mm
Valu- ja uppoasennuskotelo 7". Sopii IP Touch Lite 7"-kosketusnäytöille. Valu- ja uppoasennus. Väri musta. Materiaali muovi.
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Valu- ja uppoasennuskotelo. Uppo- ja valuasennus. Sopii IP touch Lite 7"-kosketusnäytöille. Väri musta.
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Valu- ja uppoasennuskotelo. Uppo- ja valuasennus. Sopii IP touch Lite 7"-kosketusnäytöille. Väri musta.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


