ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike KNX - KNX-johtosarja, 100 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX Turva - ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency) - ei
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Malli / Tyyppi - kiskoliitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779501033
Sähkönumero
2815952
Toimittajan tuotenumero
VB/K100.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kiskoliitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
KNX-johtosarja, 100 mm
Valmis määrämittainen 2-johdin KNX-kaapeli.
Valmis määrämittainen 2-johdin KNX-kaapeli.


