ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike KNX - KNX-johtosarja, 270 mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX Turva - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency) - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Malli / Tyyppi - kiskoliitin

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779469906

Sähkönumero

2815951

Toimittajan tuotenumero

VB/K270.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Malli / Tyyppi:

kiskoliitin

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

KNX-johtosarja, 270 mm

Valmis määrämittainen 2-johdin KNX-kaapeli.