ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - Pinta-asennuskehys 6 mod.2x3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Leveys - 241 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891820432
Sähkönumero
2815731
Toimittajan tuotenumero
41025WC-A
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
241 mm
Korkeus:
78.4 mm
Syvyys:
288.4 mm
Pinta-asennuskehys 6 moduulia 2x3, alumiini
Pinta-asennuskehys 6 moduulia 2x3, alumiini.
Tarvitaan myös uppoasennuskotelo 6 moduuli koko 2/3.
Pinta-asennuskehys 6 moduulia 2x3, alumiini.
Tarvitaan myös uppoasennuskotelo 6 moduuli koko 2/3.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


