ABB SMART BUILDINGS - Energiamittari DIN - 1-vaihe, 80A 288VAC, MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 80 A
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392696705035
Sähkönumero
6701004
Toimittajan tuotenumero
A41312-100
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
80 A
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Energiankulutus:
0.807 W
Leveys:
70 mm
Syvyys:
65 mm
Korkeus:
26.5 mm
Maksimivirta (Imax):
80 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Tariffityyppi:
monitariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
1-vaihe, 80 A, 288 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 2-tuloa ja 2-lähtöä, 288 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 4 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40…+70 °C. Modbus (RS485).

ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


