ABB SMART BUILDINGS - Energiamittari DIN - Insite 3V VM 5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - sähkön laatu
Syöttöjännite - 240...240 V
Teho - 0.007 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 0.7 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 0.7 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 494 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542680550
Sähkönumero
6719080
Toimittajan tuotenumero
INS-E3-5
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
sähkön laatu
Syöttöjännite:
240...240 V
Teho:
0.007 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
0.7 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
0.7 A
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Leveys:
17.4 mm
Syvyys:
64.9 mm
Korkeus:
87 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Energiamittausmoduuli, 3-vaihe epäsuora, käytettävä 5A virtamuuntajia, Insite SCU200


