ABB SMART BUILDINGS - Hälytyskosketin - DSCC-S6R, 1V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - kytkin / rele
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546160734
Sähkönumero
3217813
Toimittajan tuotenumero
DSCC-S6R
Tukkuerä
73
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
kytkin / rele
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Toiminto:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


