ABB SMART BUILDINGS - Hälytyskosketin - SCC-S6L, 1V

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

  • Maavuotojen automaattitestauksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546117103

Sähkönumero

3217620

Toimittajan tuotenumero

SCC-S6L

Tukkuerä

73

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Toiminto:

muu