ABB SMART BUILDINGS - Huonetermostaatti KNX - Peitekilpi 6-os T alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40.2 mm
Korkeus - 74.7 mm
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395299449
Sähkönumero
2815689
Toimittajan tuotenumero
SLS/A.0.1-83
Tukkuerä
10
Leveys:
40.2 mm
Korkeus:
74.7 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Merkintäkentän peitekilpi, 6-os termostattimallit, Tenton, alumiini
Merkintäkentän peitekilpi, vaihdetaan läpinäkyvän kilven tilalle kun ei haluta merkintöjä, 6-os termostattimallit
Merkintäkentän peitekilpi, vaihdetaan läpinäkyvän kilven tilalle kun ei haluta merkintöjä, 6-os termostattimallit


