ABB SMART BUILDINGS - Huonetermostaatti - RTC 1kpl tulo WL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395322987
Sähkönumero
2815937
Toimittajan tuotenumero
62842 U-WL-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Kokoonpano:
käyttöelementti
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallisesti säädettävissä:
kyllä
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Ulkoinen anturi:
kyllä
Manuaalinen asetusarvon asetus:
kyllä
Läsnäolopainike:
kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
29.9 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Huonetermostaatinrunko1kpl tulokanava 230 VAC/16A, ABB-free@home langaton tiedonsiirto (WL), lämmityksen ohjaukseen. Latti-anturilla yhdistelmä- ja lattiatermostaattiominaisuus. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).
- 3-johdin (230 V) kytkentä (nollajohdin vaaditaan)
- 1kpl tulokanava lattia-anturin kytkemiseen (lisävaruste DP4-T-1, snro. 2815583)
- Uppoasennus kojerasiaan
- LCD-tilanäyttö
- Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa
- Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


