ABB SMART BUILDINGS - Jalustan suojalevy - ZY210, 400x210x19 mm, FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429811178243
Sähkönumero
3411164
Toimittajan tuotenumero
ZY210
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
400 mm x 210 mm x 19 mm , vaalean harmaa, RAL7035
Mittauskeskuksen jalustan ylempi suojalevy, 400x210x19 mm (LxKxS). Värisävy RAL7035 vaalean harmaa.
Mittauskeskuksen jalustan ylempi suojalevy, 400x210x19 mm (LxKxS). Värisävy RAL7035 vaalean harmaa.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


