ABB SMART BUILDINGS - Jalustan suojalevy - ZY390 400x390x19 mm, FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429811178335
Sähkönumero
3411169
Toimittajan tuotenumero
ZY390
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
400 mm x 390 mm x 19 mm, vaalean harmaa Värisävy RAL7035
Jalustan alempi suojalevy vaalean harmaille 400x1600x170 mm Näpsä EVC mittauskeskuksille: 1T-MK50J-EVC-U (3411094) ja 1T-MK50J-O-EVC-U (3411096)
Jalustan alempi suojalevy vaalean harmaille 400x1600x170 mm Näpsä EVC mittauskeskuksille: 1T-MK50J-EVC-U (3411094) ja 1T-MK50J-O-EVC-U (3411096)
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


