ABB SMART BUILDINGS - Jalustan suojalevy - ZY590, 400x590x19 mm, FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429811178250
Sähkönumero
3411166
Toimittajan tuotenumero
ZY590
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
400 mm x 590 mm x 19 mm , vaalean harmaa, RAL7035
Mittauskeskuksen jalustan korkeampi etulevy, 400x590x19 mm (LxKxS). Värisävy RAL7035 vaalean harmaa. Ei sovi 1T-MK50J-EVC-U (3411094) eikä 1T-MK50J-O-EVC-U (3411096)
Mittauskeskuksen jalustan korkeampi etulevy, 400x590x19 mm (LxKxS). Värisävy RAL7035 vaalean harmaa. Ei sovi 1T-MK50J-EVC-U (3411094) eikä 1T-MK50J-O-EVC-U (3411096)
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


