ABB SMART BUILDINGS - Jalustan suojalevy - ZY590-B, 400x590x19 mm, FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB SMART BUILDINGS - Jalustan suojalevy - ZY590-B, 400x590x19 mm, FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429811178274

Sähkönumero

3411167

Toimittajan tuotenumero

ZY590-B

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

400 mm x 590 mm x 19 mm, tumman harmaa, RAL7024

Mittauskeskuksen jalustan alempi suojalevy, 400x590x19 mm (LxKxS). Värisävy RAL7024 tumman harmaa. Ei sovi 1T-MK50J-EVC-U-B (3411095) eikä 1T-MK50J-O-EVC-U-B (3411097)

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan