ABB SMART BUILDINGS - Johdonsuojakatkaisija - S2011C-B16, 1P+1P B 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542732051
Sähkönumero
3217820
Toimittajan tuotenumero
S2011C-B16
Tukkuerä
72
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
240 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
69.4 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...10 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...16 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
4.6 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
S2011C: 2 kpl 1-napaista johdonsuojakatkaisijaa 1-moduulissa.Toiminto: virtapiirien suojaus ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Sovellukset: OEM laitevalmistajat, asuin- ja liikerakennukset. Standardi: IEC/EN 60898-1
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


