ABB SMART BUILDINGS - Johdonsuojakatkaisija - S2011C-C10, 1P+1P C 10A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

C

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8012542732655

Sähkönumero

3217823

Toimittajan tuotenumero

S2011C-C10

Tukkuerä

72

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

240 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

69.4 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...10 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...16 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

2.5 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2 x 1-napainen johdonsuojakatkaisija yhdessä moduulissa, C-käyrä 10A, 6kA (Icn) IEC/EN 60898-1 Un=230VAC

S2011C: 2 kpl 1-napaista johdonsuojakatkaisijaa 1-moduulissa.Toiminto: virtapiirien suojaus ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Sovellukset: OEM laitevalmistajat, asuin- ja liikerakennukset. Standardi: IEC/EN 60898-1

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan