ABB SMART BUILDINGS - Johdonsuojakatkaisija - S202MT-K6UC, 2P K 6A DC

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Laukaisukäyrä - K

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4013614449147

Sähkönumero

3217828

Toimittajan tuotenumero

S202MT-K6UC

Tukkuerä

60

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

6 A

Laukaisukäyrä:

K

Suojattujen napojen määrä:

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

440 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

69 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

3.54 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

2-napainen K-käyrä 6A, 10kA (Icu) IEC/EN 60947-2, Un=440VAC, 440VDC

S200MT on erikoissarja raideliikenne sovelluksiin.
Hyväksynnät:
Hazard level acc. to EN 45545-2 R26/HL
Resistance to shocks and vibrations acc. to IEC 61373: Category 1 - Class A/B - Body mounted

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan