ABB SMART BUILDINGS - Johdonsuojakouru sisäkulma - Kaapelinsuojakourun sisäk.16mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 16 mm
Leveys - 81 mm
Korkeus - 21 mm
Materiaalin laatu - muu
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199076645
Sähkönumero
1111035
Toimittajan tuotenumero
M-INNERCORNER16
Tukkuerä
200
Pituus:
16 mm
Leveys:
81 mm
Korkeus:
21 mm
Materiaalin laatu:
muu
Materiaali:
teräs
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
mutka
Väri:
harmaa
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...16 mm
RAL-numero:
7004
Käyttölämpötila:
-25...90 °C
Kaapelinsuojakourun sisäkulma 16 mm
Kaapelisuojakourun sisäkulma
Kaapelisuojakourun sisäkulma helppoon asennukseen 90° sisäkulmissa.
Yhteen kulma-asennukseen tarvitaan kaksi m-innercorner kappaletta.
Kaapelisuojakourun sisäkulma
Kaapelisuojakourun sisäkulma helppoon asennukseen 90° sisäkulmissa.
Yhteen kulma-asennukseen tarvitaan kaksi m-innercorner kappaletta.
- Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
- Jatko voidaan lukita suorilla kouruilla tai käyttää M-clamp kiinnikettä
- Saatavilla neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28mm ja 34 mm.


