ABB SMART BUILDINGS - Johdonsuojakouru ulkokulma - Kaapelinsuojakourun ulkok.16mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199076683
Sähkönumero
1111039
Toimittajan tuotenumero
M-OUTERCORNER16
Tukkuerä
200
Kaapelinsuojakourun ulkokulma 16 mm Kaapelisuojakourun ulkokulma
Kaapelisuojakourun ulkokulma helppoon asennukseen 90° ulkokulmissa.
Yhteen kulma-asennukseen tarvitaan kaksi m-innercorner kappaletta.
Kaapelisuojakourun ulkokulma helppoon asennukseen 90° ulkokulmissa.
Yhteen kulma-asennukseen tarvitaan kaksi m-innercorner kappaletta.
- Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
- Jatko voidaan lukita suorilla kouruilla tai käyttää M-clamp kiinnikettä
- Saatavilla neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28mm ja 34 mm.


