ABB SMART BUILDINGS - Johdonsuojakouru ulkokulma - Kaapelinsuojakourun ulkok.34mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 33 mm

  • Leveys - 81 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199076713

Sähkönumero

1111043

Toimittajan tuotenumero

M-OUTERCORNER34

Tukkuerä

200

Pituus:

33 mm

Leveys:

81 mm

Korkeus:

40 mm

Materiaalin laatu:

muu

Materiaali:

teräs

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

mutka

Väri:

harmaa

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...16 mm

RAL-numero:

7004

Käyttölämpötila:

-25...90 °C

Kaapelinsuojakourun ulkokulma 34 mm

Kaapelisuojakourun ulkokulma

Kaapelisuojakourun ulkokulma helppoon asennukseen 90° ulkokulmissa.
Yhteen kulma-asennukseen tarvitaan kaksi m-innercorner kappaletta.
  • Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
  • Jatko voidaan lukita suorilla kouruilla tai käyttää M-clamp kiinnikettä
  • Saatavilla neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28mm ja 34 mm.
Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.