ABB SMART BUILDINGS - Kaapelinsuojakouru - Suojakourun 34 pääte

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...34 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 33 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199033037

Sähkönumero

1111091

Toimittajan tuotenumero

M-END34

Tukkuerä

20

Pituus:

33 mm

Leveys:

40 mm

Korkeus:

70 mm

Materiaalin laatu:

muu

Materiaali:

teräs

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

päätykappale

Väri:

harmaa

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...34 mm

Merkinnällä:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

RAL-numero:

7004

Sisältää kiinnitysreiät:

ei

Käyttölämpötila:

-25...90 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Kaapelisuojakouru 34 mm päätekappale



M-end suojakourun päätekappale
  • Kompakti 7 cm pitkä päätekappale
  • Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
  • Päätekappale voidaan lukita suoralla kourulla tai käyttää M-clamp kiinnikettä


Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.