ABB SMART BUILDINGS - Kattolevy - ZY400, 415x37x172 mm, FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429811178229
Sähkönumero
3411162
Toimittajan tuotenumero
ZY400
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
415 mm x 37 mm x 172 mm Värisävy vaalean harmaa, RAL7035
Mittauskeskuksen katto varaosana, 415x37x172 mm (LxKxS), sisältää 4 kpl vetoniittiä. Värisävy RAL7035 vaalean harmaa.
Mittauskeskuksen katto varaosana, 415x37x172 mm (LxKxS), sisältää 4 kpl vetoniittiä. Värisävy RAL7035 vaalean harmaa.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


