ABB SMART BUILDINGS - Kattolevy - ZY400-B, 415x37x172 mm, FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB SMART BUILDINGS - Kattolevy - ZY400-B, 415x37x172 mm, FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429811178236

Sähkönumero

3411163

Toimittajan tuotenumero

ZY400-B

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

415 mm x 37 mm x 172 mm Värisävy tumman harmaa, RAL7024

Mittauskeskuksen katto varaosana, 415x37x172 mm (LxKxS), sisältää 4 kpl vetoniittiä, Värisävy RAL7024 tumman harmaa.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan