ABB SMART BUILDINGS - Keskiölevy - 1-os valo Imp mmus

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395336144

Sähkönumero

2815789

Toimittajan tuotenumero

LFBT/A.1.63.1-885

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Painikkeiden määrä:

1

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Ohjauspisteiden määrä:

1

Merkintäalueella:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Keskiölevy KNX/f@h 1-toiminto "valo" kapasitiivinen Impressivo, matta musta

Keskiölevy painikkeelle KK/U4.63.1