ABB SMART BUILDINGS - Keskiölevy - 4-os Imp teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Materiaali - muovi
Väri - ruostumaton teräs
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395336083
Sähkönumero
2815783
Toimittajan tuotenumero
LFW/A.4.63.1-866
Tukkuerä
0
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
ruostumaton teräs
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Painikkeiden määrä:
4
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
4
Merkintäalueella:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Keskiölevy painikkeelle KK/U4.63.1


