ABB SMART BUILDINGS - Keskiölevy - BT painike 2-os vipu mMUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395275153
Sähkönumero
2625034
Toimittajan tuotenumero
6736 FOH-885
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
8 mm
RAL-numero (vastaava):
9005
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
IMPRESSIVOl angattoman painikkeen 2-osainen vipu, väri matta musta. Tuote sopii ABB-free@home, Casambi ja Frieds of Hue langattomiin painikerunkoihin.


