ABB SMART BUILDINGS - Keskiölevy - Termostaatti Impressivo VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - muu
Halogeeniton - ei
Käyttö - termostaatti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395323380
Sähkönumero
2815940
Toimittajan tuotenumero
1794 MDRT-84-500
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
muu
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
termostaatti
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
63 mm
Korkeus:
8 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Syvyys:
63 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9016
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Huonetermostaatin keskiölevy, Impressivo®, väri valkoinen. Sopii huonetermostaattirunkojen snro. 2815936, 2815937 ja 2815938kanssa.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


