ABB SMART BUILDINGS - Keskusyksikkö - Yhdyskäytävä KNX/IP

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395310182

Sähkönumero

2818965

Toimittajan tuotenumero

VCO/S150.2

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

KNX yhdyskäytävä Alexa-, Apple- ja Google-sovelluksille,Busch-VoiceControl®

Laite toimii yhdyskäytävänä KNX-järjestelmän ja Alexa-, Apple Homekit- ja Google Assistant-sovelluksien välillä. Enintään 150 kpl KNX-järjestelmän toimintoa on ohjattavissa ja luettavissa Alexa-, Apple Homekit- ja Google Assistant-sovelluksista. KNX VoiceControl on sertifioitu Apple homekit laite. Laite asennetaan vaakaan DIN-kiskoon (4 moduulia) ja tarvitsee toimiakseen KNX-väylän, erillisen jännitesyötön 5-36 VDC (SELV) ja LAN-verkon internetyhteydellä. Käyttöönotto tapahtuu verkossa ABB MyBuildings portaalin kautta.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan