ABB SMART BUILDINGS - Kojerasia - AU81 1,5 kojerasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199004839
Sähkönumero
1152381
Toimittajan tuotenumero
AU81
Tukkuerä
100
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
valkoinen
Leveys:
74 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
puolitoista
Syvyys:
96...96 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
96 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
54 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
8
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Erityiskäyttö:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kojerasiat, uppoasennus
Uppoasennuskojerasia matalalle 2-pistorasialle (esim. 302EUJT) asennuksissa joustavan putken kanssa. 16 mm putkille on kuusi lapivientiä ja 20 mm putkelle kaksi. Pohjassa on kaksi läpivientiä. Valmistettu halogeenivapaasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää standardin IEC/EN60670: 2005 mukaiset hehkulankatestin vaatimukset (850 °C).


