ABB SMART BUILDINGS - Kojerasia - Levyseinäkojerasia 1,5 OS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199004563
Sähkönumero
1152373
Toimittajan tuotenumero
AUS90
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Leveys:
73 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
puolitoista
Syvyys:
88...88 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
88 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
52 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...8 mm
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Läpivientien lukumäärä:
0
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä kansi:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Erityiskäyttö:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
AUS90 on edestäasennettava levyseinäkojerasia matalalle 2-pistorasialle (esim. 302EUJT), jossa on teleskooppipohjaosa 1-3 kipsilevyn levyseinille (seinän paksuus 9-39 mm). Rasian korkeus on 54 – 70 mm liikkuvan pohjaosan ansiosta. Asennusreiän halkaisija on 73 x 90 mm. Alaosan sivussa on kolme sisääntuloa 16 mm flexiputkelle. Siinä on myös yksi tuloaukko 16/20 mm ja yksi sisääntulo 20 mm joustavalle putkelle. ). Rasian pohjassa on kaksi vedonpoistajalla varustettua läpivientiä 8 - 13 mm kaapeleiden asentamista varten ja kaksi sisääntuloa pienjännitekaapeleille. Rasiassa on neljä aukkoa, yksi kummallakin sivulla, joiden kautta johtimet voidaan myös siirtää laatikosta toiseen. Rasian yläosassa on kaksi kiinnityspaikkaa ruuveille, joilla se kiinnitetään hirsiseinään. Pohjassa on merkintäreiät päällekkäisten asennusreikien poraamiseen. Suojausluokka on IP3X. Valmistettu halogeenivapaasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää standardin IEC/EN60670: 2005 mukaiset hehkulankatestin vaatimukset (850 °C).


