ABB SMART BUILDINGS - Kosketusnäyttö - IP sisäyksikkö 7 LAN+WiFi MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - musta
Materiaali - muu
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Näytön halkaisija - 177.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891823136
Sähkönumero
2815991
Toimittajan tuotenumero
H8249-1B
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
musta
Materiaali:
muu
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Näytön halkaisija:
177.8 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Väyläliitäntä:
muu
Leveys:
192 mm
Korkeus:
128 mm
Syvyys:
17 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. IP touch Lite 7" -kosketusnäyttö LAN+WiFi. IP20. Väri musta. Sopii ABB-Welcome IP-järjestelmään.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


