ABB SMART BUILDINGS - Kosketusnäyttö - One Touch, MUS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - musta

  • Näytön halkaisija - 177.8 mm

  • Näytön halkaisija (tuuma) - 7 inch

  • Väyläliitäntä - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891822702

Sähkönumero

2815946

Toimittajan tuotenumero

M2249-2B

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

musta

Näytön halkaisija:

177.8 mm

Näytön halkaisija (tuuma):

7 inch

Väyläliitäntä:

muu

Leveys:

192 mm

Korkeus:

128 mm

Syvyys:

17.2 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kosketusnäyttö 7" Welcome, Free@home ja Matter yhteensopiva. Väri Musta

Hallitse kotisi laitteita keskitetysti ja etänä.System Access Point -integroitu OneTouch mahdollistaa helpon yhteyden ABB:n ovipuhelin-järjestelmiin, ABB-free@home®-langattomiin laitteisiin ja Matter-yhteensopiviin laitteisiin, kaikki yhdessä kosketuspaneelissa. Se voidaan myös liittää ABB-free@ home®-järjestelmään.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan