ABB SMART BUILDINGS - Kosketusnäyttö - One Touch, VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Näytön halkaisija - 177.8 mm
Näytön halkaisija (tuuma) - 7 inch
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891822696
Sähkönumero
2815945
Toimittajan tuotenumero
M2249-2W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Näytön halkaisija:
177.8 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Väyläliitäntä:
muu
Leveys:
192 mm
Korkeus:
128 mm
Syvyys:
17.2 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hallitse kotisi laitteita keskitetysti ja etänä. System Access Point -integroitu OneTouch mahdollistaa helpon yhteyden ABB:n ovipuhelin- järjestelmiin, ABB-free@home®- langattomiin laitteisiin ja Matter- yhteensopiviin laitteisiin, kaikki yhdessä kosketuspaneelissa. Se voidaan myös liittää ABB-free@ home®-järjestelmään.


