ABB SMART BUILDINGS - Kosketusnäyttö - Saga 2,4

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Näyttö - muu

  • Kokoonpano - käyttöelementti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

47 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6955891820005

Sähkönumero

2815891

Toimittajan tuotenumero

SD/U12.55.1-825

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Näyttö:

muu

Kokoonpano:

käyttöelementti

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kosketusnäyttö 2,4". Musta. SAGA



Monitoiminen IPS 2,4\" kosketusnäyttö free@home- tai KNX-järjestelmään. Huoneen toimintojen visualisointiin ja ohjaamiseen. Enintään 12 toimintoa/elementtiä. maksimissaan12 sivua ja enintään 4 toimintoa/sivu. Vakiotoiminnot: Painike, kytkin, himmennys, liukusäädin, tilannekutsu, verho/sälekaihdin-ohjauselementti, RGBW-ohjauselementti, huonelämpötilan säätöelementti, lämpöpumpun ohjauselementti, äänentoistonohjauselementti. Integroitu huonelämpötila-, etäisyys- ja valoisuusanturi. 1 kpl määritettävä binääritulo tai lämpötila-anturitulo (DP4-T-1/PT1000). Näytön resoluutio 240x240. Asennus kojerasiaan ja SAGA peitelevyyn. Ulkoinen apujännite: 20-32 VDC (SELV). Integroitu väyläliityntä.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan