ABB SMART BUILDINGS - Kytkin SAGA - 6-Kytkin pinta-asennus IP44

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199028408

Sähkönumero

2006002

Toimittajan tuotenumero

1066SW-916

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

75 mm

Laitteen korkeus:

41 mm

Laitteen syvyys:

75 mm

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

Duroplast

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin 6/1 pinta IP44

SAGA™ tuotteen pintamuoviosien, poislukien läpivientiaihiot, valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia ja se on valmistettu nettonolla-tehtaassamme Suomessa. Pinta 6/1 kytkin IP44. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan