ABB SMART BUILDINGS - Lähetin langaton - Painikerunko Impressivo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395341612
Sähkönumero
2830058
Toimittajan tuotenumero
62721 U-WL-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Väri:
beige
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Langaton Impressivo painikerunko 2/4 kanavaa.
- Paristoton huoltovapaapainike (ei tarvitse 230 V käyttöjännitettä)
- Vapaasti sijoitettavissa, sisältää kaksipuoleisen kiinnityskalvon (ei tarvitse kojerasiaa
- Painikerunko toimii lähettimenä, joten se tarvitsee toimiakseen vastanottimen esim. releyksikön (snro. 2830050), valonsäätimen (snro. 2830052) tai verho-ohjaimen (snro.2830054).
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


