ABB SMART BUILDINGS - Lähetin langaton - Painikerunko Saga 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395352274
Sähkönumero
2830057
Toimittajan tuotenumero
62721/11 U-WL-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Väri:
beige
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB-free@home langaton painikerunko 2/4-kanavaa, Saga. Pakkaus sisältää 10kpl painikerunkoja.
Painike on paristoton (huoltovapaa) ja se voidaan asentaa vapaavalintaiseen paikkaan, sillä se ei vaadi erillistä tehonsyöttöä. Painike toimii lähettimenä, joten se tarvitsee toimiakseen vastaanottimen. Vastaanottimena toimii ABB-free@home langattomat toimilaitteet ja painikkeet. Yhteensopiva Saga sarjan peitelevyjen ja langattomien vipujen kanssa.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


