ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö - 12x16A 230V DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 12
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
43 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4053546111330
Sähkönumero
2830082
Toimittajan tuotenumero
SA-M-12.16.2.2
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
12
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Lähtöteho:
2500 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
2500 W
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
63.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Releyksikkö 12 erillisen 230 V~ kuorman kytkemiseen
- AC1: 16 A, cos φ0.8 Peruskuorma
- AC3: 8 A, cos φ0.45 kapasitiivinenkuorma
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


