ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö - INFO 1B/T IK07 IP54 OHUT

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 97 mm

  • Korkeus - 72 mm

  • Syvyys - 28 mm

  • Käyttölämpötila - -40...55 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891815506

Sähkönumero

2818951

Toimittajan tuotenumero

51381DN

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Leveys:

97 mm

Korkeus:

72 mm

Syvyys:

28 mm

Käyttölämpötila:

-40...55 °C

Infomoduuli litteä Valaistu tyhjä moduuli ohjeita tai talon ja portaannumeroa varten



Valaistu tyhjä moduuli ohjeita tai talon ja portaan numeroa varten

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan