ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö - IP Audio/kameramoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891808713
Sähkönumero
2815988
Toimittajan tuotenumero
H851381M-S
Tukkuerä
1
IP Audio/Video kamera moduuli PoE 720p
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. IP-pohjainen Audio/videomoduuli ABB-Welcome IP-järejestelmän ulkoyksiköihin.
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. IP-pohjainen Audio/videomoduuli ABB-Welcome IP-järejestelmän ulkoyksiköihin.
- LAN-liitin
- Koko leveys 1-moduuli ja korkeus 2-moduulia
- Kuvakulma 130°
- 2kpl ulostuloa lukkoja varten (18V ja potentiaalivapaa)
- Suojausluokka IP54
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


