ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö - IP Ulkoyksikkö 1x3 3-pain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809086
Sähkönumero
2815984
Toimittajan tuotenumero
H81381P3-S
Tukkuerä
1
IP Ulkoyksikkö PoE 3-nappia teräs
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. IP-pohjainen ulkoyksikkö 3-painikkeella.
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. IP-pohjainen ulkoyksikkö 3-painikkeella.
- Uppo- tai Pinta-asennus, kotelot hankittava erikseen
- Kuvakulma 130°
- 2kpl ulostuloa lukkoja varten (18V ja potentiaalivapaa)
- LAN-liitäntä
- Ilkivaltaluokka IK07
- Suojausluokka IP54
- Materiaali teräs
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


