ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö - Itsenäinen näppäimistö teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 135 mm
Korkeus - 139 mm
Syvyys - 29 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815551
Sähkönumero
2815986
Toimittajan tuotenumero
M2700KP-S
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
135 mm
Korkeus:
139 mm
Syvyys:
29 mm
Itsenäinen näppäimistö koko1/1 materiaali teräs
ABB-Welcome -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Itsenäinen näppäimistö, koko1/1, materiaali teräs.
ABB-Welcome -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Itsenäinen näppäimistö, koko1/1, materiaali teräs.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


