ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö lämmitin KNX - 12-kan, 24-230VAC

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546178647

Sähkönumero

2815753

Toimittajan tuotenumero

VC/S12.2.2.2

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Lähtöjen lukumäärä:

12

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Venttiiliohjain, 12 kanavaa, 24-230 VAC, 8 moduulia

Vesikiertoisten lämmitys- ja jäähdytyssovellusten ohjaukseen, kuten patterit, lattialämmitys ja jäähdytyspaneelit. Laite sisältää 12 elektronista lähtöä termisten venttiilitoimilaitteiden (esim. TSA/K) ohjaamiseen, jotka toimivat jännitteellä 24...230 V AC. Lähdöt on suojattu oikosulkuja ja ylikuormitusta vastaan. Venttiililähtöjen ohjaus voidaan toteuttaa joko sisäisellä tai ulkoisella huonelämpötilasäätimellä. Laitteen etuosassa on painikkeet lähtöjen ohjaamiseen, esimerkiksi käyttöönoton aikana. Valittujen lähtöjen tila näytetään LED-merkkivaloilla. Laite tukee KNX Data Secure -tiedonsiirtoa.