ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö lämmitin - Venttiiliohjain 6-kanavaa

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö lämmitin - Venttiiliohjain 6-kanavaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546178623

Sähkönumero

2830085

Toimittajan tuotenumero

HA-M-0.6.2

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Lähtöjen lukumäärä:

6

Enimmäislähtövirta:

0.16 A

Kytkentäjännite:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Venttiiliohjain 6-kanavaa 230VAC 4-DIN, ABB-free@home järjestelmään

Vanttiiliohjain 6-kanavaa 230 VAC 4-DIN, ABB-free@home järjestelmään lämmityksien/jäähdytyksien ohjaukseen. Sopii kaksipisteventtilien ja venttiilitoimilaitteiden ohjaamiseen vesikiertoisissa lattia- ja patterilämmtyksissä sekä jäähdytyselementtien ohjauksen.
  • ABB-free@home väyläliitäntä
  • 6-kanavaa 230VAC
  • Nimellisvirta 0,25A lähtöparia kohden
  • Lähdöt oikosulku- ja ylijännitesuojattu
  • DIN-kiskoasennus
  • Leveys 4-moduulia

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan