ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö verho - 8x6A V DIN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - muu

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Enimmäiskytkentäteho - 1200 W

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546111354

Sähkönumero

2830084

Toimittajan tuotenumero

BA-M-8.230.1.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

muu

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Enimmäiskytkentäteho:

1200 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Virran tyyppi:

AC/DC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

63.5 mm

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Verhomoottoriohjain, 8-kanavaa, lähtöjen vastakkaissuuntainen käyttö estetty, 8-mod DIN

Verhomoottoriohjain kahdeksan 230 V~ verhomoottorin ohjaukseen.
  • Kuorma AC3: 6 A, cos φ0.45.
  • Yksi verhomoottori per kanava.
  • Moottorin ohjaus samanaikaisesti kahteen suuntaan estetty.
  • 8-moduulia DIN-kiskoasennus.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan