ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö verho KNX - Verholähtö 2x6A 230VAC T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - muu
Muut väyläjärjestelmät - muu
Enimmäiskytkentäteho - 1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546110937
Sähkönumero
2815917
Toimittajan tuotenumero
JRA/S2.230.5.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
muu
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Itsenäisten 1-vaihe 230 VAC moottoreiden ohjaukseen. Laite on suunniteltu kaihtimien, rullakaihtimien, markiisien ja muiden varjostustuotteiden sekä ovien, luukkujen ja tuuletuspeltien ohjaamiseen. Lähdöt ovat tyyppiä 1-0-2. Moottorin suojaamiseksi lähdöissä on sähkömekaaninen esto molempien ajosuuntien yhtä-aikaiseen kytkentään. Laitteen etuosassa on käsi-ohjaus painikkeet. Lähdön nykyinen tila näytetään LED-valojen kautta, jos lähtö on valittu. Moottorin ajo-ajat tunnistetaan automaattisesti virrantunnistuksen avulla.


