ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö verho KNX - Verholähtö 4x6A 230VAC

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - muu

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Enimmäiskytkentäteho - 1380 W

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546110906

Sähkönumero

2815914

Toimittajan tuotenumero

JRA/S4.230.2.2

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

muu

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Enimmäiskytkentäteho:

1380 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

64.5 mm

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Verhomoottoriohjain 230 VAC 4-kanavainen, käsiohjaus

Itsenäisten 1-vaihe 230 VAC moottoreiden ohjaukseen. Laite on suunniteltu kaihtimien, rullakaihtimien, markiisien ja muiden varjostustuotteiden sekä ovien, luukkujen ja tuuletuspeltien ohjaamiseen. Lähdöt ovat tyyppiä 1-0-2. Moottorin suojaamiseksi lähdöissä on sähkömekaaninen esto molempien ajosuuntien yhtä-aikaiseen kytkentään. Laitteen etuosassa on käsi-ohjaus painikkeet. Lähdön nykyinen tila näytetään LED-valojen kautta, jos lähtö on valittu.